Beli mesin jigsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  2. STANLEY Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)
    Mulai

    Rp929.900

    STANLEY Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)
    atribut:
    • Variable Speed (minute): 500-3000
    • Stroke length (mm): 19
    • Blade Clamp: Keyed
    • Blade Type: T-Shank
    • K3L License: Yes
  3. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. Mesin HL Spare Part Jigsaw
    Mulai

    Rp91.900

    Mesin HL Spare Part Jigsaw
    atribut:
    • Compatible for: Jigsaw HL 6188+
    • Type: Blade Plate Assy #22
  5. RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp729.900

    RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
    • No Load Speed (rpm): 500-3100
  6. DEWALT portable Jigsaw
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT portable Jigsaw
    Deskripsi:
    Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZ
    atribut:
    • Power (W): 650
    • Length (mm): 20
    • Bevel Capacity: 45 Max
    • Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
    • Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
    • Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
  7. STANLEY Jig Saw (Mesin Ukir Kayu)
    Mulai

    Rp929.900

    STANLEY Jig Saw (Mesin Ukir Kayu)
    Deskripsi:
    Specifications:Power Input: 450 WattVariable Speed: 500-3,000/minNax. Cutting (mm) : 65Pendulum : NOStroke Length (mm) : 19Blade Clamp: KEYEDBlade Type: T-SHANKBevel Cutting: ± 45 degree
    atribut:
    • Stroke length (mm): 19
    • Bevel Cutting: ± 45 degree
  8. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  9. KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  10. Mesin HL Mesin Bobok Kayu
    Mulai

    Rp3.399.900

    Mesin HL Mesin Bobok Kayu
    atribut:
    • Chuck size (mm): 13
    • Rated Speed (rpm): 2800
    • Square-Shape Bit Size (inch): 3/8
    • Working Table Size (mm): 220x160
    • Max. Mortizing Width (mm): 70
    • Power (W): 750
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
  11. STANLEY Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp819.900

    STANLEY Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    atribut:
    • No. Load Speed (OPM): 0-13000
    • orbital diameter (mm): 2
    • Sanding Pad Size (mm): 125
    • Dust-Sealed Switch: Yes
    • Dust Extraction: Yes
    • Brake Function: Yes
    • Input Power (W): 300
    • K3L License: Yes
    • Sanding Pad Size (inch): 5
  12. BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  13. DEWALT Random Orbital Sander
    Mulai

    Rp1.599.900

    DEWALT Random Orbital Sander
    atribut:
    • Orbits/Stroke per Minute: 8000-12000
    • Orbits (mm): 2.6
    • Pad Size (mm): 125
    • Input Power (W): 230
  14. Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Mulai

    Rp5.199.900

    Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    These cordless disc sanders run on Makita batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other Makita tools. Cordless disc sanders operate in areas without access to wired power and eliminate the tripping hazard of a cord.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
  15. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  16. KESTONE Bubut Kayu
    Mulai

    Rp3.199.900

    KESTONE Bubut Kayu
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Max. Workpiece Length (mm): 1000
    • Turning Dia. (mm): 350
    • Class of Speed: 4
    • Packing Size (mm): 1480x230x270
  17. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  18. TEKIRO Air Sander (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Air Sander (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Average Air Consumption (CFM): 1.6
    • Diameter Orbit (mm): 5
    • Noise Level (dBa): 80
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Minimum Hose Size (mm): 10
    • Speed (rpm): 11000
    • Vibration (m/s2): 0.8
  19. NRT-PRO Jig Saw
    Mulai

    Rp369.900

    NRT-PRO Jig Saw
    Deskripsi:
    Mesin Jigsaw Variable Speed Gergaji Kayu Listrik NRT PRO JS68HDKelengkapan Mesin Jigsaw NRT PRO JS68 HD- 1 x NRT PRO JS68HD Unit- 1 x Vacuum Cleaner Connector- 1 x Mata Jigsaw Kayu- 1 x Manual Book
Daftar Harga mesin jigsaw Terbaru October 2026
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
STANLEY Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)Rp929.900
Makita JigsawRp1.199.900
Mesin HL Spare Part JigsawRp91.900
RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp729.900
DEWALT portable JigsawRp1.399.900
STANLEY Jig Saw (Mesin Ukir Kayu)Rp929.900
BLACK+DECKER Variable Speed JigsawRp599.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait